3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 両面テープ
3M(スリーエム)の 両面テープ接合テープ用
業務用超強力両面テープ VHB Y-4180-04
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻
テープ幅(mm)
19
注文コード
62654358
品番
Y-4180-08 19X33 1P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
テープ幅
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
接合維新の厚み違いのテープです
被着体を選ばず薄板に接合しても目立ちません
テープ幅(mm)
19
テープ長さ(m)
33
主な用途
固定
用途
PPなどの難接着材料を含むプラスチック全般の固定。リベットや溶接の代替。看板の張り合わせ。
トラスコ品番
161-2676
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません
超強力両面テープVHB・強力ファスナーの選定表
量産設計/金属加工/看板・標識/自動車補修/建築・建材において、強力に接着したい用途にお使いいただけます。
多用途
高耐熱汎用
粗面
薄手
透明
脱着
商品
業務用超強力両面テープ VHB LSE-110WF 多用途タイプ
業務用超強力両面テープ VHB GPH-110GF 高耐熱・汎用タイプ
業務用超強力両面テープ VHB 5952 粗面用・黒色タイプ
業務用超強力両面テープ VHB Y-4920 薄手タイプ
業務用超強力両面テープ VHB Y-4910J 透明タイプ
デュアルロック(R)ファスナー ミニパック MP3551CF/52CF(脱着用)
カスタムサイズ商品(幅・長さ指定可)
【オーダー】 業務用超強力両面テープ VHB LSE-110WF 多用途タイプ
【オーダー】 業務用超強力両面テープ VHB GPH-110GF 高耐熱・汎用タイプ
【オーダー】業務用超強力両面テープ VHB 5952 粗面用・黒色タイプ
【オーダー】業務用超強力両面テープ VHB Y-4920 薄手タイプ
【オーダー】 業務用超強力両面テープ VHB Y-4910J 透明タイプ
選定ポイント
素材が分からない、PP材を含む接着
耐熱性が必要な用途、焼付塗装前の接着
粗面への接着、黒いテープが必要
接着面の段差を薄くしたい
透明にしたい
繰り返し取り外す
色
ホワイト
グレー
ブラック
ホワイト
透明
ブラック
テープの厚み
1.1mm
1.1mm
1.14mm
0.4mm
1.0mm
約5.7mm(かみ合わせ厚み)