導電性両面テープ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード62655067 品番CN4490 19X3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

非常に薄く、柔軟性に優れます
厚さ方向、面方向に優れた導電性があります
不織布基材があるため取り扱いが容易です

テープ幅(mm)19 特性非常に薄く、柔軟性、導電性 主な用途電磁波シールディング、グラウンディング、すき間部分貼り合わせ、凹凸部分への貼り込み用 用途可動部分の電磁波シールディング、グラウンディングに。せまいすき間部分での貼り合わせに。凹凸のある部分への貼り込み用に。 トラスコ品番149-5654

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする