ガラスクロス電気絶縁テープ No.69

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 62655119 品番 69 12X20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

銅を腐食しにくい粘着剤を使用しています
熱硬化させることでより強固に接着します

テープ幅(mm)12 テープ長さ(m)20 特性絶縁 用途モーター・トランスのコイル固定・結束・絶縁用途に耐熱電線の絶縁・保護に トラスコ品番149-6749 主な用途固定・結束・絶縁
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする