MP-500-B 樹脂製平台車 ルートバン TRUSCO 62655295 MP-500-B 樹脂製平台車 ルートバン TRUSCO 62655295

樹脂製平台車 ルートバン

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62655295 品番MP-500-B
参考基準価格(税別)¥5,360 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

荷台は堅牢なリブ構造です
薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています
台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています
軽量、持ちやすい構造で移動が簡単です
台上に滑りにくいパターンが刻まれ、外周のストライプ構も外側程高くなっています

荷台寸法(mm)500×370 床面高さ(mm)112 用途事務所内の資料の移動時に。工場内での資材の運搬に。 トラスコ品番820-6423 質量(kg)2.5 ブルー 車輪径(Φmm)75 材質(車輪)ナイロン(再生材100%) ブレーキ有無なし キャスター自在×2、固定×2 均等荷重(kg)100 荷台寸法(幅)(mm)370 特性軽量、取っ手付き1ヵ所、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性 荷台寸法(奥行)(mm)500 材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100% 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする