愛和産業
愛和産業の 漁業船舶用工具
据置型電熱式ロープカッター 交換用替え刃
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1組(5枚)
注文コード
62656004
品番
28698
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
熱・錆に強いステンレス製
用途
据置型電熱式ロープカッター専用の替刃
適合本体
据置型電熱式ロープカッター28697
材質
ステンレスSUS304
長さ(mm)
115
幅(mm)
13
厚さ(mm)
2
刃渡り(mm)
80
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※適合機種以外でのご使用はご遠慮下さい。
※替刃のみとなりますので接続用ボルトナットは付いておりません