AT(アテンション)テープ 衛生管理推奨

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 62656747 品番 625AT検温実施中
在庫数量:残り30点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥263
販売価格(税別) アウトレット
¥479239

人々が集まりやすい業種の方々に、手軽かつフレキシブルな感染症拡大予防対策にお使い頂ける製品です。
印刷表示は一目見て理解しやすいケアマークや英語圏の方々への具体的な行動表記を盛り込んでおりますので、量販店・空港・官庁関連等幅広くお使いいただけます。
また、ポリエチレンクロス基材ですのでカッター不要で簡単に手で切ることができ、安全にお使いいただけます。

テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)10 テープ厚さ(mm)0.14 基材ポリエチレン 粘着剤アクリル系 主な用途表示・安全用 文字内容検温実施中 粘着力2.04N/cm ピッチ(mm)印刷:255 伸び(%)18 ラベル枚数(1巻当り)約37 引張強度(N/cm)65.1 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55009965
2022-10-11
用途:
受付
サービス業

コロナ対策用に購入。受付の順番待ち用に床に貼り付けて使用。接着力も良かった。

対象商品:
55009965
2020-09-04
用途:
密対策
サービス業

思ったよりも幅が短い印象。もっと太くて、長さも5メートルぐらいで値段が同じであれば、購入したい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする