光源色昼白色
色温度(K)5000
演色指数(Ra)75
光源寿命60000時間
機能光源寿命お知らせ、段調光機能(100%←→75%)
配光タイプ広角89°
クラス4000
シリーズGTシリーズ
モデルSGモデル
定格電圧(V)AC100〜242
入力電流(A)1.14(200V時)
消費電力(W)221.8(200V時)
傾斜天井取付角度(°)30まで
耐震性S2
器具相当メタルハライドランプ1000形器具
本体鋼板
カバーポリカーボネート(透明)レンズ付
質量(kg)3.5
電源デジタルインターフェース搭載
用途体育館アリーナ・新設の工場・倉庫などに、メンテナンスを軽減したいところに、公共施設用照明を使用するところに
グリーン購入法適合