LED照明器具 高天井用ベースライト 一般形 SGモデル

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 消費電力(W)138.6(200V時) 注文コード62657377 品番EL-GT30110N/WAHTN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥247,800
この商品は消費電力など16種類から選べます 他の種類を見る

高機能スペシャルグレードモデル
高機能レンズとカバーの一体化、放熱フィンの最適な構造により更なる小型化・薄型化・軽量化を実現したSGモデル
市販の取付金具と組合せて指定寸法のH形鋼へ施工可能
光源寿命が近づくと、器具本体の点滅でお知らせ。計画的な照明更新が可能

光源色昼白色 色温度(K)5000 演色指数(Ra)75 光源寿命60000時間 機能光源寿命お知らせ、段調光機能(100%←→75%) 配光タイプ広角89° クラス3000 シリーズGTシリーズ モデルSGモデル 定格電圧(V)AC100〜242 入力電流(A)0.71(200V時) 消費電力(W)138.6(200V時) 傾斜天井取付角度(°)30まで 耐震性S2 器具相当水銀ランプ700形器具 本体鋼板 カバーポリカーボネート(透明)レンズ付 質量(kg)2 電源デジタルインターフェース搭載 用途体育館アリーナ・新設の工場・倉庫などに、メンテナンスを軽減したいところに、公共施設用照明を使用するところに グリーン購入法適合
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※直付専用
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,050 / 税込 ¥1,155
沖縄地方数量1につき ¥1,675 / 税込 ¥1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
62657377 EL-GT30110N/WAHTN 60727041 EL-GT30120N/W AHTN 高天井用ベースライト GTシリーズ 一般形 電源一体型 SGモデル 【受注生産品】 三菱電機 高天井用ベースライト GTシリーズ 一般形 電源一体型 SGモデル 【受注生産品】 三菱電機 1台 97,980 税込107,778 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高天井照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする