曜日別特売
EL-GT30512N/W2AHTN LED照明器具 高天井用ベースライト 一般形 RGモデル 丸タイプ 三菱電機 62657648

EL-GT30512N/W2AHTN LED照明器具 高天井用ベースライト 一般形 RGモデル 丸タイプ 三菱電機 62657648
EL-GT30512N/W2AHTN LED照明器具 高天井用ベースライト 一般形 RGモデル 丸タイプ 三菱電機 62657648

LED照明器具 高天井用ベースライト 一般形 RGモデル 丸タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1台注文コード62657648品番EL-GT30512N/W2AHTN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥197,500

汎用性の高いレギュラーグレードモデル
ヒートシンクの小型化により、器具本体のコンパクト化と軽量化を実現したRGモデル

用途
お求めやすい価格で工場・倉庫のリニューアルに
カバーポリカーボネート(透明)質量(kg)1.9タイプ高効率シリーズGTシリーズ消費電力(W)163.7(200V時)電源デジタルインターフェース搭載定格電圧(V)AC100~242本体鋼板機能光源寿命お知らせ、段調光機能(100%←→75%)色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間入力電流(A)0.84(200V時)色(カバー)透明クラス3000グリーン購入法適合演色指数(Ra)75耐震性S2モデルRGモデル傾斜天井取付角度(°)30まで配光タイプ広角130°器具相当水銀ランプ700形器具グリーンマーク認定
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※直付専用
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,050/税込1,155
沖縄地方数量1につき1,675/税込1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高天井照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする