LED照明器具 高天井用ベースライト 一般形 RGモデル 人感センサタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62657666 品番EL-GT15112N/WSAHTN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥141,500
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

汎用性の高いレギュラーグレードモデル
ヒートシンクの小型化により、器具本体のコンパクト化と軽量化を実現したRGモデル

用途お求めやすい価格で工場・倉庫のリニューアルに カバーポリカーボネート(透明) 質量(kg)1.8 タイプ高効率 シリーズGTシリーズ 消費電力(W)84.8(200V時) 電源デジタルインターフェース搭載 定格電圧(V)AC100〜242 本体鋼板 機能光源寿命お知らせ、段調光機能(100%←→75%) 色温度(K)5000 光源色昼白色 光源寿命40000時間 入力電流(A)0.44(200V時) クラス1500 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)75 耐震性S2 モデルRGモデル 傾斜天井取付角度(°)30まで 配光タイプ広角130° 器具相当水銀ランプ400形器具
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※直付専用
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,050 / 税込 ¥1,155
沖縄地方数量1につき ¥1,675 / 税込 ¥1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高天井照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする