アルゴファイルジャパン
アルゴファイルジャパンの 手研磨
アルゴファイルジャパンの 砥石
アルゴファイルジャパンの 金型用砥石
エコポリッシャー用ニュースーパーストーン丸棒タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
粒度
#120
トラスコ品番
160-3678
注文コード
62657989
品番
NSED3F
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
粒度・トラスコ品番・内容量
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
折れにくく目詰まりしないセラミック砥石です。
全長(mm)
30
色
エメラルド
外径(Φmm)
3.0
粒度
#120
用途
微細バリ取り、精密金型の研磨に。
トラスコ品番
160-3678
質量(g)
450