エコポリッシャー用ニュースーパーストーン丸棒タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 粒度#80 トラスコ品番160-3677 注文コード62658226 品番NSVD3F
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は粒度・トラスコ品番・内容量など20種類から選べます 他の種類を見る

折れにくく目詰まりしないセラミック砥石です。

全長(mm)30 バイオレッド 外径(Φmm)3.0 粒度#80 用途微細バリ取り、精密金型の研磨に。 トラスコ品番160-3677 質量(g)450

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

金型用砥石の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/491/
2023-03-02

「砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする