多言語消火器具標識

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 62658323 品番 TMLFS-24080Y
参考基準価格(税別)¥340 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

多言語表記(日本語・英語・中国語・韓国語)とピクトグラムで消火器の場所を明示することができるため、外国人の方にも分かりやすいです。プレートに穴開けと粘着テープを施しているため、ビス止め、貼り付けのいずれにも対応可能です(ビス付属)。

トラスコ品番161-0886 厚さ(mm)0.5 質量(g)17 縦(mm)80 横(mm)240 取付け方法穴あり(粘着テープ付) 表示内容消火器(ヨコ書)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62658314
2022-12-01
用途:
消化器の表示

イラストがあり、誰にでもわかるところに惹かれて買いました。ただ、材質が柔らかいので、経年で、そってしまう可能性あり、なところが残念。硬い素材が、欲しかった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする