高耐久路面ノンスリップシート

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 62658366 品番 RHN4530E
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

すべり止め層の裏面に印刷しているためデザインが損なわれづらいです。
耐候性ポリウレタンを使用しているため摩耗や紫外線による収縮が起こりづらいです。
表面に防汚コーテイングを行っているため汚れにくいです。
基材にアルミホイルを使用しているため、屋内外の凹凸面にもしっかりフィットします。
水や油がかかってもすべり止め効果が変わりづらいです。
乾燥時間が不要なため施工後すぐ効果を発揮します。

用途
工場や倉庫内の危険表示や注意喚起に。
交通安全対策や誘導案内として。
マナーアップやバリアフリー案内として。
その他、様々な装飾や案内表示として。
トラスコ品番160-2627 材質ウレタン 厚さ(mm)0.9 質量(g)100 縦(mm)300 横(mm)450 取付け方法貼付タイプ 表示内容STOP 耐候年数(年)約5
注意
※専用プライマーの使用を推奨します。

商品説明動画

路面標示ノンスリップシート施工マニュアル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする