※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
瑞穂化成工業
瑞穂化成工業の ガラス・樹脂・金属容器
瑞穂化成工業の ディスポ容器
PPコップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
62659188
品番
No.0160
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
透明性を向上させる添加物を使用し、非常に透明性が高いです。内部に突起物が一切ない平底で液切れが良く、指で抑えてこぼし口をつけることができます。
容量(mL)
100
外径(Φmm)
50
高さ(mm)
79
目盛間隔(mL)
10
用途
染料や塗料などの撹拌、調合や、塗料を破棄する際の凝固用に便利です。
仕様
目盛付
トラスコ品番
405-3583
材質
PP
質量(g)
8.8
耐熱温度(℃)
120
基準規格
ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
注意
※ポリプロピレンに適さない液体は使用できません。