メスシリンダー PP製 青目盛付

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62659197 品番 MS10
参考基準価格(税別)¥420 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319

見やすい青目盛付で耐薬品性のあるPP製メスシリンダーです。オートクレーブ対応しています。ISO6706クラスBに準拠しています。

容量(mL)10 1目盛(mL)0.2 質量(g)10 高さ(mm)146 口内径(Φmm)12 台座径(Φmm)43 トラスコ品番137-2205 胴外径(Φmm)15

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62659197
2024-03-05
用途:
農薬の計量に

液体農薬の計量に使用しています。水平な場所さえあれば迅速に計量できて重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メスシリンダーの目盛の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/838_1/
2023-02-10
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする