ウインセス
ウインセスの 品質管理・精密作業用手袋
ウインセスの スムス手袋 (ナイロン)
ウーリーナイロン手袋(マチ付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(12双)
注文コード
62659468
品番
7300-1-M
参考基準価格(税別)
¥6,326
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
伸縮性のあるウーリーナイロン生地を使用し、フィット性に優れ、長時間の使用も疲れにくい手袋です。
材質
ナイロン100%
色
ホワイト
色(手首部)
ホワイト
機能
伸縮性
サイズ
M
全長(cm)
22
入数(双)
12
質量(g)
248
厚さ(mm)
0.6
手のひらまわり(cm)
17.2
中指長(cm)
8.4
用途
電子部品、精密機械の検査、組み立て作業に。
トラスコ品番
855-7021
関連資料:
(0.2MB)