※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ウインセス
ウインセスの ウエス
ウインセスの マイクロファイバーウエス
ワイピング手袋
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(10双)
注文コード
62659529
品番
8060-L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
汚れ、ホコリなどの拭き取りに優れたマイクロファイバーを使用しています。超極細で扁平かつシャープな断面がエッジ効果により優れた拭き取り性を示します。
色
ホワイト、リスト:レッド
質量(g)
272
材質/仕上
手のひら側:マイクロファイバー、甲側:ウーリーナイロン
サイズ
L
厚さ(mm)
0.56(平側)/0.7(甲側)
全長(cm)
23
手のひらまわり(cm)
19
中指長(cm)
8.8
用途
ホコリ、静電気を嫌う電子部品、精密機器などの検査、組立工程に。キズ付きやすい樹脂、ガラスを扱う工程に。
トラスコ品番
855-7048