UVEX(ウベックス)
UVEX(ウベックス)の 溶接面・遮光メガネ
UVEX(ウベックス)の 遮光メガネ
遮光めがねアストロスペック 2.0 CB
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62660028
品番
9064144
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,279
販売価格(税別)
¥
3,890
バスケットに入れる
色認識性能が優れているグレーレンズです。包み込む形状のレンズにより高い保護性能と広視野を実現しています。折り畳んだ時にフラットになり収納が容易です。
トラスコ品番
149-4597
材質/仕上
レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート、熱可塑性ポリウレタン、熱可塑性エラストマー
質量(g)
44
種類
遮光メガネ
レンズ色
遮光グレー
機能
防曇加工、防傷加工
角度調整範囲
○
遮光度
#4
コーティング
infradur plus
テンプル色
ブラック/グリーン
レンズ厚さ(mm)
2.2
紫外線カット
○