曜日別特売
DNT どの太郎 リス 62660633

どの太郎

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード62660633品番DNT
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

早い、簡単、一人でできる土のう作り道具です。土のう作りの効率アップ、少人数、短時間でドンドン作れます。

用途災害予防、復旧用、緑化植生用。トラスコ品番149-2193材質/仕上PE質量(kg)0.8高さ(mm)470外径(Φmm)306アズワン品番64-8489-63
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-26
用途: 土嚢製作補助具

小人数で土嚢作成する場合に、非常に遣り易く土砂の量を最適化&定量化できる。
畳んで小さく収納できないのが欠点だが、その分強度も安定性も高い。
適正土量の目印・引き抜き用の紐・角窓などよく考えられている。
角窓は土のう袋の隅に向くようにする場合は、真砂土など均質な土砂を使用する場合には最適ですが、大きな礫を含む土砂を使う場合は、各窓が塞がるように90°向きを変えて使ったほうが抜き取りやすいです。

対象商品 : 62660633
2023-12-25
用途: どかた
自動車・二輪車・自転車関連業

これ最強(笑)ひとり土のう作りには必須ですね!便利

3が参考にしています
対象商品 : 62660633
2023-07-04
用途: 仕事
建設業・工事業

定量も分かり扱いやすいです。購入して良かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 62660633
2023-04-06
用途: 工事での土のう作り
建設業・工事業

とにかく一人で簡単に作れて、大変いいものを見つけた感じです。

1が参考にしています
対象商品 : 62660633
2021-11-02
用途: 廃棄する羽毛等の集約
農・林・水産業

安定の使い心地。
他に同様の商品がなかなか見つけられず、
アイディア商品だと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 62660633
2022-01-04
用途: 機械のメンテナンス
株式会社ホソカワ

未だ使用しておりませんが イメージは ピッタリです。
有難うございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

土のうの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/645/
1が参考にしています
2023-03-20

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする