エコグランデ・トルクセット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード62660974 品番GES600ST-3.0
参考基準価格(税別)¥179,000 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

低速から高速まで安定したトルクが得られるブラシレスハンドピースです。発熱を最小限に抑え、優れた防塵構造で連続使用が可能です。コレットチャックは便利なワンタッチ開閉方式を採用し、特殊なスパナ等を使用せず先端工具の脱着が可能です。頭径の細い先端工具でも余裕で使いこなす、超高速50000回転のハンドピースをセットしました。芯ブレ精度に優れ効率の良い切削加工が可能です。ブラシモーターも使用可能なハイブリッド方式です。

電源(V)100 回転数(min-1[r.p.m])1000〜50000 質量(g)3221 用途バリ取り、金型研磨等に。 トラスコ品番160-3691 セット内容ハンドピース(BLH600-3.0)、コントローラー(GEC210)、バリアブルフットペダル、ハンドピース・スタンド、コレットチャック交換用工具、保護メガネ、保護マスク 軸径(Φmm)3 全長(mm)161 最大出力(W)230 入力電圧(V)AC100V 50/60Hz 定格入力(VA)100 外径(mm)27 最大トルク(N・cm)7.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする