NiteIze
NiteIzeの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
NiteIzeの 重量フック
エスビナー アルミニウム
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62661105
品番
NI04196
参考基準価格(税別)
¥780
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
S字型で開閉口(ゲート)が両方向にある便利なカラビナ「エスビナー」のカラフルで軽量なアルミニウムタイプです。アルミニウムのため、従来のスチール製より40%以上軽量になりました。
トラスコ品番
114-1338
材質
アルミニウム、ステンレス
長さ(mm)
90
幅(mm)
41
色
ブルー
質量(g)
17
耐荷重(kg)
33
使用荷重(kN)
33