NiteIze
NiteIzeの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
NiteIzeの 重量フック
エスビナー アルミニウム
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
耐荷重(kg)
33
色
スモーク
注文コード
62661114
品番
NI04197
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥750
この商品は
耐荷重・色
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
S字型で開閉口(ゲート)が両方向にある便利なカラビナ「エスビナー」のカラフルで軽量なアルミニウムタイプです。アルミニウムのため、従来のスチール製より40%以上軽量になりました。
トラスコ品番
114-1339
材質
アルミニウム、ステンレス
長さ(mm)
90
幅(mm)
41
色
スモーク
質量(g)
17
耐荷重(kg)
33
使用荷重(kN)
33