画像準備中

エスビナー アルミニウム

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 耐荷重(kg)4.5 スモーク 注文コード62661139 品番NI04189
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥550
この商品は耐荷重・色など9種類から選べます 他の種類を見る

S字型で開閉口(ゲート)が両方向にある便利なカラビナ「エスビナー」のカラフルで軽量なアルミニウムタイプです。アルミニウムのため、従来のスチール製より40%以上軽量になりました。

トラスコ品番114-1331 材質アルミニウム、ステンレス 長さ(mm)50 幅(mm)23 スモーク 質量(g)5 耐荷重(kg)4.5 使用荷重(kN)4.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/803/
2023-03-09

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする