NiteIze
NiteIzeの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
NiteIzeの 重量フック
エスビナー アルミニウム
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
耐荷重(kg)
4.5
色
オレンジ
注文コード
62661148
品番
NI04191
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥580
この商品は
耐荷重・色
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
S字型で開閉口(ゲート)が両方向にある便利なカラビナ「エスビナー」のカラフルで軽量なアルミニウムタイプです。アルミニウムのため、従来のスチール製より40%以上軽量になりました。
トラスコ品番
114-1333
材質
アルミニウム、ステンレス
長さ(mm)
50
幅(mm)
23
色
オレンジ
質量(g)
5
耐荷重(kg)
4.5
使用荷重(kN)
4.5