NiteIze
NiteIzeの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
NiteIzeの 重量フック
エスビナー アルミニウム
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62661166
品番
NI04232
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
S字型で開閉口(ゲート)が両方向にある便利なカラビナ「エスビナー」のカラフルで軽量なアルミニウムタイプです。アルミニウムのため、従来のスチール製より40%以上軽量になりました。
トラスコ品番
114-1336
材質
アルミニウム、ステンレス
長さ(mm)
69
幅(mm)
32
色
ライム
質量(g)
9
耐荷重(kg)
11
使用荷重(kN)
11