※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 重量フック
吊りフック
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62661184
品番
B-2722
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
耐食性に優れたステンレスを使用しています。ねじ付座金がセットされているので、施工しやすいです。
用途
壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
トラスコ品番
154-3798
セット内容
カットアンカー付
材質/仕上
ステンレス(SUS304)、カットアンカー:鉄
質量(g)
33
寸法L(mm)
51
ねじ径
W1/4
寸法L1(mm)
39
ドリル径(Φmm)
11
寸法A(mm)
12
寸法S(mm)
10
寸法D(mm)
5.5
寸法B(mm)
12
寸法T(mm)
2
寸法W(mm)
20
使用荷重(kN)
0.18