※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 重量フック
吊りフック
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62661218
品番
B-2725
参考基準価格(税別)
¥2,550
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
耐食性に優れたステンレスを使用しています。ねじ付座金がセットされているので、施工しやすいです。
用途
壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
トラスコ品番
151-8804
セット内容
カットアンカー付、カットアンカー付
材質/仕上
ステンレス(SUS304)、カットアンカー:鉄
質量(g)
150
寸法L(mm)
112
ねじ径
W3/8
寸法L1(mm)
90
ドリル径(Φmm)
14.5
寸法A(mm)
22
寸法S(mm)
17
寸法D(mm)
9
寸法B(mm)
22
寸法T(mm)
2
寸法W(mm)
32
使用荷重(kN)
1.18