※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 重量フック
吊りフック
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62661227
品番
B-2726
参考基準価格(税別)
¥3,950
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
耐食性に優れたステンレスを使用しています。ねじ付座金がセットされているので、施工しやすいです。
用途
壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
トラスコ品番
154-3301
セット内容
カットアンカー付、カットアンカー付
材質/仕上
ステンレス(SUS304)、カットアンカー:鉄
質量(g)
256
寸法L(mm)
136
ねじ径
W1/2
寸法L1(mm)
114
ドリル径(Φmm)
18
寸法A(mm)
22
寸法S(mm)
20
寸法D(mm)
12
寸法B(mm)
22
寸法T(mm)
2
寸法W(mm)
37
使用荷重(kN)
1.96