※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

油圧パンチ丸刃物

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組 注文コード 62661446 品番 TP-CP19
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ポンプとシリンダーが一体型で、360°ヘッド回転です。(特許取得)科学技術庁長官賞、発明大賞受賞しました。出荷台数2万3千台です(1988〜2000年)油圧パンチのベストセラーです。鉄板を打ち抜くため、切粉の飛散がありません。

用途分電盤・配電盤等への電線管用の穴あけ作業。 トラスコ品番852-2508 質量(g)84 寸法19.8 穴径(Φmm)19.8 最大板厚(mm)3.2(SS400)、1.6(SUS) 小軸(Φ10)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マルチアングル加工機の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/451/
2023-03-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

油圧式圧着工具の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/399/
2023-03-23

「電設工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする