※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
西田製作所
西田製作所の 電設工事関連
西田製作所の 油圧式工具
油圧パンチ丸刃物
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62661629
品番
TP-SBB1-2
参考基準価格(税別)
¥11,300
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
大サイズパンチ用です。
用途
鋼材穴あけ打抜き用
トラスコ品番
852-2536
対応製品
NC-TP-F1〜F3 フリーパンチシリーズ、NC-EF AIDERシリーズ、NC-M-FP82 フリーパンチヘッドシリーズ、NC-TP-1 トムソンパンチシリーズ
寸法(mm)
Φ19-24×130L
摘要
3/4-16UNF→M24×1.5 変換用です。
質量(g)
378
軸
大軸(Φ19)
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表