水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用ステンレス滑車
ナイロンプーリー フック外れ止め付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
62662898
品番
B-2729
参考基準価格(税別)
¥2,250
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
小型・軽量の滑車です。フックに外れ止めが付いています。
用途
ロープ用調整滑車として。
トラスコ品番
154-2756
全長(mm)
126
材質/仕上
枠:ステンレス(SUS304)、シーブ:ナイロン
質量(g)
76
寸法L(mm)
126
寸法B(mm)
19
寸法W(mm)
66
使用ロープ径(mm)
〜Φ9