ステンレスロングアイフック

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62662916 品番 TLEH3
参考基準価格(税別)¥370 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319

口の開きが広く、物を掛ける作業が効率的です。
掛ける部分に奥行きがあり、厚みのある道具が掛けられるタイプです。

用途
壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの壁面金具として。
食品加工現場の道具掛けとして。
寸法A(mm)9 寸法B1(mm)27 寸法B2(mm)22 寸法D(mm)3 寸法H(mm)15 寸法d(mm)2.2 寸法h(mm)10 寸法t(mm)2 トラスコ品番160-7252 質量(g)5 寸法L(mm)14 寸法B(mm)27 寸法P1(mm)22 吊下荷重N(kgf)19.6/2 使用荷重(kN)0.02

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37297985
2022-11-08
用途:
ドライヤーを壁に掛ける
株式会社川田商会 協栄自工 様

デザインもサイズも良いししっかりしています。
立ち上がりが長すぎます。半分で良い。
立ち上がりの角度が90度なので、穴が小さいとかけにくい。
手前に曲げました。
135度くらいのがあれば、使いやすいと思います。

2022-04-13
用途:
ビスがついてない
飲食業

4ミリビスくらいで行けるのかと思ったらこれは3ミリですか?
また買いに行かないといけません。穴を大きく開け直して使いますが、ちょっと不便ですね。
フック自体はしっかりしてます。

1人が参考にしています
対象商品:
37297967
2022-03-28
用途:
本棚の地震対策の為
株式会社 矢沢商店 様 (卸売・小売業)

しっかりしていて満足できました。取り付け用のビスがセットだとありがたかったです。

2人が参考にしています
対象商品:
37297976
2021-04-06
用途:
掲示物を常設で設置する時
建設業・工事業

皿ネジを通す穴寸法が表記よりだいぶ小さく,追加工しなければ使用できませんでした。
(表記している直径が5mmに対し,M4のネジが通らなかった)
それ以外の部分はしっかりした作りで,ものを吊るしていても安心感があります。

対象商品:
37297985
2020-02-07
用途:
農具の保管用に使っています。
高橋農園 様 (農・林・水産業)

木製でも金属でも取り付けやすいので各サイズ常備しています。

1人が参考にしています
対象商品:
37297994
2018-06-30
用途:
遮熱カーテンの取り付け用
サービス業

思ったより大きくて、見た目も丈夫そう。ステン素材なのに塗装がしっかり付着してる。見栄えはいい。逆によく滑る。裏面に仮止め用の弱粘着テープでも付いていたら作業がしやすいと思った。

1人が参考にしています
対象商品:
37297994
2018-04-27
用途:
トイレ内のバッグ等をかけるフック

しっかりとした造りで、見栄えもよくとても良いと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
37297994
2017-03-23
用途:
竿掛けとして
竹丸造園センター株式会社 様 (建設業・工事業)

物干し竿を掛ける為、アルミの柱に取付ました。
下地に問題なければ強度は充分です。
ネジやターンナットの材質に気をつければサビの心配もありません。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする