プレートフック ステンレス製

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62662925 品番 TPTF-3
参考基準価格(税別)¥1,020 販売価格(税込) ¥967
販売価格(税別)
879

設置幅の狭い面でも取り付け可能です。
座ぐりなしタイプなので、ナベ頭などのねじをご使用ください。

寸法D(mm)3 寸法A(mm)25.5 寸法B(mm)7.5 寸法H(mm)20 寸法d(mm)3 吊下荷重N(kgf)29.4/3 使用荷重(kN)0.03 質量(g)4 用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。 トラスコ品番160-7250 幅(mm)7.5 寸法L(mm)7.5 寸法T(mm)2 寸法P1(mm)18 寸法W1(mm)25.5 寸法W2(mm)18 寸法S1(mm)6.5 寸法S2(mm)8.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39456496
2017-04-21
用途:
ロープの引っ掛けに使用

このサイズのこの形のフックの商品が他になさそうなので購入しました。
可も無く不可も無い、といった感想ですが、ビス2本止めなので、材と水平方向の力に弱そうな感じがします。
可能であればビス4本止めの商品も出してほしいです。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする