ニッサチェイン
ニッサチェインの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ニッサチェインの 吊具
ニッサチェインの 吊具用スナップフック
アクセサリースナップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
注文コード
62662934
品番
P-682
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥200
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
128-3931
質量(g)
6
寸法A(mm)
40
寸法B(mm)
4
寸法C(mm)
8
使用荷重(kN)
0.01