ニッサチェイン
ニッサチェインの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ニッサチェインの 吊具
ニッサチェインの 吊具用Sカン
Sフック
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1パック(2個)
使用荷重(kN)
0.11
注文コード
62662959
品番
A-824
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥180
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
この商品は
使用荷重・内容量
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
被覆線ですのでサビず、相手側にキズをつけません。ベーシックなパーツで安価です。
使用荷重(kN)
0.11
質量(g)
64.5
寸法D(mm)
5
色
赤
寸法L(mm)
150
寸法S(mm)
38
用途
一般商品の収納の吊具として。物の吊り下げ、引っ掛けとして。
トラスコ品番
126-4554
材質/仕上
フック部分:鉄(塩ビ皮膜)、エンドキャップ:塩ビ