Sフック

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 使用荷重(kN)0.11 注文コード62663074 品番A-845
参考基準価格(税別)¥150 販売価格(税込) ¥153
販売価格(税別)
139
この商品は使用荷重・内容量など18種類から選べます 他の種類を見る

被覆線ですのでサビず、相手側にキズをつけません。ベーシックなパーツで安価です。

使用荷重(kN)0.11 質量(g)48 寸法D(mm)5 寸法L(mm)300 寸法S(mm)38 用途一般商品の収納の吊具として。物の吊り下げ、引っ掛けとして。 トラスコ品番128-0214 材質/仕上フック部分:鉄(塩ビ皮膜)、エンドキャップ:塩ビ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具用Sカン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする