TRUSCO
TRUSCOの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
TRUSCOの 吊具
TRUSCOの 吊具用Sカン
Sカンフック ステンレス製
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62663126
品番
TSCF-3
参考基準価格(税別)
¥520
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
フック付なので、かけたものが外れにくくなっています。
使用荷重(kN)
0.08
トラスコ品番
160-7247
質量(g)
4
寸法L(mm)
37
寸法S(mm)
5
用途
チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用。
寸法L1(mm)
37
寸法D(mm)
3
寸法L2(mm)
31
寸法W(mm)
16
寸法R(mm)
3.5