ウインセス
ウインセスの クリーンルーム用手袋
ウインセスの 溶着 クリーンルーム用手袋
溶着手袋
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50双)
サイズ
LL
材質(裏)
綿
材質(表)
ポリウレタン
注文コード
62663808
品番
BX-309-LL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・材質
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
低発塵、低イオン溶出のクリーンな手袋です。
用途
半導体、薬品製造工程に。
トラスコ品番
855-7100
厚さ(mm)
0.4
色
白
サイズ
LL
質量(g)
800
幅(cm)
甲:11.5
機能
吸汗速乾
全長(cm)
29.6
中指長(cm)
8.5
材質(裏)
綿
材質(表)
ポリウレタン
手のひらまわり(cm)
23
関連資料:
(0.3MB)