溶着手袋

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50双) サイズSS 材質ポリエステル(ポリウレタンラミネート) 注文コード62663835 品番BX-309-SS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品はサイズ・材質など5種類から選べます 他の種類を見る

低発塵、低イオン溶出のクリーンな手袋です。

用途半導体、薬品製造工程に。 トラスコ品番855-7096 材質ポリエステル(ポリウレタンラミネート) 厚さ(mm)0.4 サイズSS 質量(g)600 幅(cm)甲:9.3 機能吸汗速乾 全長(cm)23.6 中指長(cm)6.6 手のひらまわり(cm)18.6
関連資料:(0.3MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「クリーンルーム用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする