土牛
土牛の ハンマー
土牛の 点検ハンマー/テストハンマー
ステンレス打診棒
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62663896
品番
02461
参考基準価格(税別)
¥5,380
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
ステンレス球で錆びに強いです。
用途
外壁などの打音診断検査に。タイル・コンクリートの打音検査に。
トラスコ品番
147-4664
材質
シャフト部:ステンレス管、先端球体:ステンレス球
全長(mm)
最短〜最長:210〜1170
質量(g)
120
頭径(Φmm)
19
材質(グリップ)
ゴム
材質(頭)
ステンレス