KITO(キトー)
KITO(キトー)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
KITO(キトー)の マスターリンク
マスターリンク(チェーンスリング100用・アイタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62664036
品番
HMG1008
参考基準価格(税別)
¥5,930
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
トラスコ品番
160-8616
質量(kg)
1.6
使用荷重(t)
3.20
寸法d(mm)
20
寸法a(mm)
112
用途
1本または複数のチェーンをクレーンのフックなどにかける際に使用。
材質/仕上
合金鋼
寸法p(mm)
225
適合チェーン線径(Φmm)
1本吊:10/2本吊:8、3/4本吊:7
チェーン線径(mm)
7/8/10
マスターリンク寸法d(mm)
20
マスターリンク寸法p(mm)
225