マスターリンク(チェーンスリング100用・アイタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62664054 品番 HMH1613
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は24,980円となります。
参考基準価格(税別)¥27,330 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
トラスコ品番160-8715 質量(kg)8.1 使用荷重(t)8.0 寸法d(mm)36 寸法a(mm)180 用途1本または複数のチェーンをクレーンのフックなどにかける際に使用。 材質/仕上合金鋼 寸法p(mm)340 適合チェーン線径(Φmm)1本吊:16/2本吊:13、3/4本吊:10 マスターリンク寸法a(mm)180 チェーン線径(mm)10/13/16 マスターリンク寸法p(mm)340

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする