TRUSCO
TRUSCOの ロープ止め金具
TRUSCOの ロープ止 丸型(メガネ杭)
L型ロープ止め
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
62664404
品番
LTTS350
参考基準価格(税別)
¥340
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
ロープやワイヤーを地面に引張固定するのに最適です。
用途
各種テント・タープ設営・園芸・区画ロープ設置など。
トラスコ品番
149-4792
長さ(mm)
折り返し:45
全長(mm)
350
質量(kg)
0.187
径(Φmm)
9