29-500-8 耐薬品手袋アルファテック 29-500 アンセル 62664763 29-500-8 耐薬品手袋アルファテック 29-500 アンセル 62664763 29-500-8 耐薬品手袋アルファテック 29-500 アンセル 62664763 29-500-8 耐薬品手袋アルファテック 29-500 アンセル 62664763 29-500-8 耐薬品手袋アルファテック 29-500 アンセル 62664763

耐薬品手袋アルファテック 29-500

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 62664763 品番 29-500-8
参考基準価格(税別)¥1,010 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

幅広い種類の酸、腐食剤、アルコール、溶剤に対して保護を提供します。低温環境(最低0℃)での使用に最適であり、ネオプレンの優れた伸縮性は低温環境においても維持されます。汗を吸収する吹付け加工が施されたピュアコットンライナーにより装着感が向上されています。天然ゴムを使用し、極めて優れた柔軟性を持ちながら、他の重作業用手袋よりも大幅に手の疲れを軽減します。

サイズM 全長(cm)30.0 中指長(cm)21.2 手のひらまわり(cm)21.2 材質繊維部:綿(吹付け加工)、すべり止め部:天然ゴムラテックス、ネオプレン ブラック 厚さ(mm)0.7 機能耐薬品、吸汗速乾、伸縮性 用途化学薬品工場での作業、化学物質の取扱い。自動車関連。クリーニング。メンテナンス。石油やガソリンの精製。農業。 仕様AQL(合格品質水準):0.65 トラスコ品番149-7704 質量(g)116 EN374規格AKL EN規格(ISO 374-1:2016規格)AKLNPT
関連資料:(1.08MB)(0.12MB)(0.26MB)

商品説明動画

化学薬品の暴露による作業者のリスクについて
清掃用化学薬品の危険性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62664779
2021-09-08
用途:
ポリエステル樹脂積み降ろし
中谷運送株式会社 様 (運輸・通信業)

1回目で樹脂が固まり手袋がバキバキに割れるかと思いましたが無事に積み降ろしでき手袋も変化なかったです。
何回目でダメになるか検証したいと思います。よかったらリピしたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ニトリルゴム 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする