フロンケミカル
フロンケミカルの 撹拌・粉砕・混合関連
フロンケミカルの 撹拌棒
3枚羽根攪拌棒
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62665138
品番
NR2681-003
参考基準価格(税別)
¥56,000
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
撹拌効果を増したい時に最適です。羽根角度は45°になっています。羽根の高さ調節が可能です。
トラスコ品番
121-1783
材質
PTFE、PEEK
長さ(mm)
600
質量(g)
550
ロッド径(Φmm)
8
翼径(mm)
半径70