フロンケミカル
フロンケミカルの 撹拌・粉砕・混合関連
フロンケミカルの 撹拌棒
3枚羽根攪拌棒
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62665156
品番
NR2681-005
参考基準価格(税別)
¥58,000
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
撹拌効果を増したい時に最適です。羽根角度は45°になっています。羽根の高さ調節が可能です。
トラスコ品番
148-6769
材質
PTFE、PEEK
長さ(mm)
800
質量(g)
800
ロッド径(Φmm)
8
翼径(mm)
半径70