E05110EW9 作業ブーツ RAIDEスポーツ&トレイル Bates 62665208 E05110EW9 作業ブーツ RAIDEスポーツ&トレイル Bates 62665208 E05110EW9 作業ブーツ RAIDEスポーツ&トレイル Bates 62665208

作業ブーツ RAIDEスポーツ&トレイル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ(cm)28 注文コード62665208 品番E05110EW9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥37,500
この商品はサイズなど6種類から選べます 他の種類を見る

ナイロン製のアッパーはメッシュパネル付きで通気性に優れています。取り外し可能なX40オーソライトの中敷きで快適な履き心地です。軽量でクッション性のあるEVA製ミッドソールが疲労を軽減します。スリップ防止機能付きです。

キャンティーン 質量(kg)1.226 足幅EE トラスコ品番161-3236 材質アッパー:ナイロン、ヒールカップ:TPU、アウトソール:ゴム サイズ(cm)28 靴タイプブーツ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする