E05141EW7.5 作業ブーツ RAIDEスポーツ&トレイル ファントム Bates 62665226 E05141EW7.5 作業ブーツ RAIDEスポーツ&トレイル ファントム Bates 62665226 E05141EW7.5 作業ブーツ RAIDEスポーツ&トレイル ファントム Bates 62665226

作業ブーツ RAIDEスポーツ&トレイル ファントム

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 62665226 品番 E05141EW7.5
参考基準価格(税別)¥50,850 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

オイル、汚れ、摩擦に強いWolveriine Warrior Leather製です。通気性ラインイングを採用しています。取り外し可能なX40オーソライトの中敷きで快適な履き心地です。軽量でクッション性のあるEVA製ミッドソールが疲労を軽減します。スリップ防止機能付きです。

足幅EE ファントム トラスコ品番161-3240 質量(kg)1.135 材質アッパー:革、ヒールカップ:TPU、アウトソール:ゴム サイズ(cm)26.5 靴タイプブーツ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする