E05141EW8 作業ブーツ RAIDEスポーツ&トレイル ファントム Bates 62665235 E05141EW8 作業ブーツ RAIDEスポーツ&トレイル ファントム Bates 62665235 E05141EW8 作業ブーツ RAIDEスポーツ&トレイル ファントム Bates 62665235

作業ブーツ RAIDEスポーツ&トレイル ファントム

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ(cm)27 注文コード62665235 品番E05141EW8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥37,500
この商品はサイズなど5種類から選べます 他の種類を見る

オイル、汚れ、摩擦に強いWolveriine Warrior Leather製です。通気性ラインイングを採用しています。取り外し可能なX40オーソライトの中敷きで快適な履き心地です。軽量でクッション性のあるEVA製ミッドソールが疲労を軽減します。スリップ防止機能付きです。

足幅EE ファントム トラスコ品番161-3241 質量(kg)1.226 材質アッパー:革、ヒールカップ:TPU、アウトソール:ゴム サイズ(cm)27 靴タイプブーツ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする